Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

ASSYplus 4 A4 TH, rfr. st. A4 antikt deljg. topphode RW

ASSYplus 4 A4 TH, rfr. st. A4 antikt deljg. topphode RW
ASSYPLUS 4 TOPHEAD VINTAGE A4 3,5X50/27

Art.-nr. 0169763550
EAN 4068362001635

Priser vises for kunden etter pålogging
ASSYplus 4 A4 TH, rfr. st. A4 antikt deljg. topphode RW

Art.-nr. 0169763550

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

3,5 mm

Lengde (l)

50 mm

Gjengelengde (lg) (lg)

27 mm

Skruegjengelengde med borspiss (b) (b)

30,5 mm

Hodetype

Topphode

Hodedetaljer

Freseribber

Hodediameter (dh)

5,2 mm

Hodehøyde (k)

3,1 mm

Innvendig drev

RW10

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Design

Med skaft

Gjengeforming

Enkeltstartgjenger

Kjernediameter

2,5 mm

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Plain thermally browned

Maks. innskruingsvinkel

90 Degree

Min. innskruingsvinkel

0 Degree

Egnet for bruk på følgende materialer

Finerplate, Tre, Laget i tre, Hardved, LVL, Bløtt tre

Bruksområde

Utendørs, Balkong, Elementkonstruksjon, Fasader, Våte områder, Tømmerkonstruksjon, Tømmerpanelkonstruksjon, Strukturelt trearbeid, Lekeutstyr, Promenade, Terrasse, Gjerde

Godkjenning

ETA-11/0190

Produktvekt (per element)

2,700 g

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger