ASSYplus 4 A4 TH rfr. st. A4 delgj. topphode RW lakkert
ASSYplus 4 A4 TH rfr. st. A4 delgj. topphode RW lakkert
ASSYPLUS 4 TH A4 RAL9005 3,5X50/27
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell diameter (d) | 3,5 mm |
Lengde (l) | 50 mm |
Gjengelengde (lg) (lg) | 27 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) (b) | 30,5 mm |
Farge på hode | Jetsvart RAL 9005 |
Hodetype | Topphode |
Hodedetaljer | Freseribber |
Hodediameter (dh) | 5,2 mm |
Hodehøyde (k) | 3,1 mm |
Innvendig drev | RW10 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Design | Med skaft |
Gjengeforming | Enkeltstartgjenger |
Kjernediameter | 2,5 mm |
Form på markørspiss | Boretupp |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Degree |
Min. innskruingsvinkel | 0 Degree |
Egnet for bruk på følgende materialer | Finerplate, Tre, Laget i tre, Hardved, LVL, Bløtt tre |
Bruksområde | Utendørs, Balkong, Elementkonstruksjon, Fasader, Våte områder, Tømmerkonstruksjon, Tømmerpanelkonstruksjon, Strukturelt trearbeid, Lekeutstyr, Promenade, Terrasse, Gjerde |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Produktvekt (per element) | 2,700 g |
RoHS-kompatibel | Ja |