ASSY®plus 4 A4 linsesenk fasadeskrue delgjenget med linsesenkhode og borspiss, syrefast A4
Treskruer ASSYplus 4, A4 syrefast stål, delgjenget, linsesenkhode, RW
TRESKR ASSY PLUS 4 60. A4 RW20 4,5X60/29
ASSYPLUS 4 A4 SRCS
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368732.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368743.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368775.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368779.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset
- Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Presis posisjonering og svært ren boring på grunn av den sentrerte borspissen
- Posisjonering og boring uten spon
- Maksimal boreytelse og presis boreprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter
- Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper
- Rask innskruing med myk start på gjengen
Enkel forsenkning i bartre- og løvtresorter
- Visuelt tiltalende forbindelser på grunn av linseformet, avrundet hode
- Høy fresekraft og sponoppsamling for ren forsenkning av hodet i bartre/løvtre
- For universell bruk i tre- og metallforbindelser på grunn av freselommer integrert i senkhodet
- Kan kombineres med 90° forsenket metall
Maksimal pålitelighet for skrueforbindelsen
- Asymmetrisk enkeltgjenget
- Via optimal matching av borespissen og gjengens geometri
- Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene
Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger
- Laget av austenittisk, ikke-magnetisk A4 syrefast stål
- Kan brukes i landlige eller urbane miljøer eller industriatmosfærer uten vesentlig eksponering overfor klorider eller SO2
- Med friksjonsbegrensende belegg for enkel innskruing
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Dimensjonering av ASSY-skruene kan gjøres i Würth-programvaren for konstruksjonsvirke, fra en ∅ på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastkapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med fiberkutter, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.
For tre-til-tre-forbindelser
Delgjengen starter umiddelbart nedenfor skaftet og gjør det mulig å trekke sammen tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.
- Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre For å sette sammen komponentene på best mulig måte, må komponentene som skal festes ikke være tykkere enn skaftets lengde
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- ASSY-skruer i syrefast stål kan brukes til å feste terrassebord og -gulv i harde tresorter. Forhåndsboring anbefales for tropisk trevirke med høy bulktetthet
![]() | |
Nominell diameter (d) | 4,5 mm |
Lengde (l) | 60 mm |
Gjengelengde (lg) (lg) | 29 mm |
Skruegjengelengde med borspiss (b) (b) | 32,5 mm |
Hodetype | Lite, ovalt senkhode 60 grader |
Hodedetaljer | Freseribber |
Hodediameter (dh) | 7 mm |
Hodehøyde (k) | 3,7 mm |
Innvendig drev | RW20 |
Gjengetype | Skruegjenger i tre |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Design | Med skaft |
Gjengeformat | Enkle gjenger |
Kjernediameter | 2,9 mm |
Form på markørspiss | Boretupp |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Maks. innskruingsvinkel | 90 Grad(degree) |
Min. innskruingsvinkel | 0 Grad(degree) |
Egnet for bruk på følgende materialer | Finerplate |
Bruksområde | Utendørs |
Godkjenning | ETA-11/0190 |
Produktvekt (per element) | 3,260 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.