Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

AUL 18 COMPACT USB-ladeadapter

Batteri-USB-ladeadapter AUL 18 COMPACT
M-CUBE USB-C ADAPTER AUL 18 COMPACT

Art.-nr. 5701447000
EAN 4099618024504

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Denne USB-ladadapteren gjør det mulig å bruke et M-cube® maskinbatteri til å drive to USB-C-ladere, en med 45 W og en med12 W strøm
  • Kompakt design muliggjør mobil bruk av energireserver

  • Den høye ladeeffekten på 45 W og 12 W gir rask lading av eksterne enheter

  • USB-C-lader for universell bruk til smarttelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner osv.

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde x bredde x høyde

100 x 75 x 30 mm

Maskinvekt med oppladbart batteri

800 g

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Oppladbart batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/2,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
x 1 Ant.
Battery pack Li-Ion 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERI M-CUBE W-CONNECT 18V/5,0AH

The most powerful, fast-charging and long-lasting rechargeable battery in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion rechargeable battery is ideal for professional and universal use.
x 1 Ant.
Oppladbart batteri Li-ion 18 V BASIC M-CUBE Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

BATTERI M-CUBE BASIC 18V/4,0AH LI-ION

Kompakt og kraftig 18-volts Li-ion-batteri med lang levetid for profesjonell og universell bruk med de nye Würth-batteriverktøyene
x 1 Ant.
Lader ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 V M-CUBE

BATTERILADER ALG 18/4 BASIC

For lading av Li-ion 18V M-CUBE BASIC-batterier
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Data- og ladekabel USB-C/USB-C

LADE- OG DATAKABEL USB-C - USB-C L:120CM

Kabel av høy kvalitet for synkronisering og overføring av data på opptil 5 Gbit/s, samt lading med hurtigladefunksjon på maks 60 W/3 A