Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

AdBlue-stasjon

Bensinpåfyllingsutstyr, Adblue
FYLLESTASJON ADBLUE DELPHIN PRO 60L/200L

Art.-nr. W511500020
EAN 4058794062045
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Mobil tralle som gjør at AdBlue kan helles på

Systemet er forseglet for å forebygge risiko for kontaminering eller krystallisering av urea, søl eller korrosjon rundt inntaket til kjøretøytanken


  • Utstyrt med en membranpumpe (AdBlue-kompatibel) med en 230V/50Hz elektrisk motor, gjennomstrømning 6 l/min

Profesjonelt system for intensiv bruk


Bestandig og mobilt metallchassis, utstyrt med 4 hjul, inkludert 2 styrehjul med bremser


System for å tømme AdBlue-tanken helt


20 l tank med nivåindikator


Ingen risiko for tilbakestrømning av urea ved frakobling av tankkoblingen


Universal utgangs- og inngangsrørkobling for kjøretøy, i samsvar med produsentens standarder


  • SEC-kontakt: for rask, sikker tilkobling til trommelen

Ved fare for frysing kretsen og pumpen tømmes, og maskinen oppbevares forsiktig ved en temperatur over 0 °C


Tralle som leveres som sett: monteringstid ca. 30 min


  • Leveres uten trommel
Merknad

Bruk til andre formål enn det maskinen er laget for gjør garantien ugyldig

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

Før du returnerer en maskin, må du kontakte Würth kundeservice på 464 01 600

Nominell spenning

230 V

Dybde

879 mm

Min./maks. frekvens

60 / 50 Hz

Høyde

1993 mm

Min./maks. driftstemperatur

1 til 40 °C

Produktvekt (per element)

52,000 kg

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger