Adapterkabel DoIP
Adapterkabel DoIP
WOW OBD KABEL VOLVO DOIP
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesielt utviklet for kommunikasjon med Jaguar-, Land Rover- og Volvo-kjøretøyer via Internett (Ethernet)-protokoller.
Dekning:
Jaguar:
- F-Pace, I-Pace, XE [DoIP], XF [DoIP]
Land Rover:
- Discovery 5 [L462], Range Rover Evoque [L551-DoIP], Range Rover Sport [L494 DoIP], Range Rover Velar
Volvo:
- S60 [19-], S90 [17-], V60 [19-], V60 Cross Country [19-], V90 [17-], V90 Cross Country, XC40, XC60 [18-], XC90 [16-]
Lengde | 375 mm |
Produktvekt (per element) | 190.000 g |