Advarseltape Tesa 4169
Gulvmerkingstape tesa 4169
ADVARSELTAPE 4169 GUL/SORT 50MM X 33M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
tesa 4169 er en robust PVC-tape, som er belagt med en sterk akrylkleber Bærematerialet av myknet PVC er formbart og kan brukes i kurver uten å rynke og forblir fleksibelt, selv ved svært lave temperaturer ned til –40 °C.
Myknet PVC-tape er UV- og værbestandig samt vannavvisende. PVC-bærematerialet er ekstremt hardført, noe som gjør tesa 4169 motstandsdyktig overfor kjemikalier og slitasje
Advarseltape Tesa 4169 er egnet for gulvmerking i lagerområder, produksjonsanlegg, sportshaller og offentlige bygninger. Den brukes til å markere gangveier, sikkerhetssoner og fareområder.
Farge | Gul, Svart |
Materiale | PVC - Polyvinyl chloride / PC - polycarbonate |
Lengde | 33 m |
Bredde | 50 mm |