Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Surringplate i aluminium

Surringsplate, alu, Airline, dobbel
FASTSPENNINGSPLATE, AZPL2, DBL.

Art.-nr. 096380 962

EAN 4046778822679

Priser vises for kunden etter pålogging
Surringplate i aluminium

Art.-nr. 096380 962
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
Passer for alle spennstenger, stropper og maljer
  • Passer til en rekke transportoppgaver

  • Ett festepunkt for spennstenger eller festeøyer

  • Testet opptil 800 daN

  • Inkluderer festeanordninger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

AZPL2

Bredde

46 mm

Høyde

10 mm

Lengde

76 mm

Produktvekt (per element)

0,042 kg

Farge

Aluminiumsgrå

Materiale

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Jekkestropp for rett airline profil

FESTESTROPP, 1M

Med festeøye for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp for rett airline profil

FESTESTROPP, 2M

Med festeøye for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp for rett airline profil

FESTESTROPP, 4M

Med festeøye for rett profil
x 1 Ant.
Festeøye

FASTSPENNINGSKROK, ZOE, FOR GULVMONT.

Ideell for å feste festestropper eller utstyr som koster, bøtter, verktøy eller kleshengere.
x 1 Ant.
Spennstenger for rette profiler

SPENNSTANG, SS25, 2,5M

Kan forkortes enkeltvis
x 1 Ant.
Skruebeslag

SKRUEFITTING M8, SFL, 0-17

For festing av komponenter på rette festeskinner
x 1 Ant.
Skruebeslag

SKRUEFITTING M10, SFM, 0-7

For festing av komponenter på rette festeskinner
x 1 Ant.
Skruebeslag

SKUREFITTING, SFS, MED STJERNEHÅNDTAK

For festing av komponenter på rette festeskinner
x 1 Ant.
Surriestropp med klemmelås og beslag

LASTESTROPP, KSG54, MED KLEMLÅS, 0,5 M

Passer til en lastekapasitet på opptil 300 daN
x 1 Ant.
Spennstenger for rette profiler

SPENNSTANG, SS20, 2000MM

Kan forkortes enkeltvis
x 1 Ant.
Jekkestropp for rett airline profil

SPENNSTROPP 1M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

Festing med aluminiumssikring for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp for rett airline profil

SPENNSTROPP 2M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

Festing med aluminiumssikring for rett profil
x 1 Ant.
Jekkestropp for rett airline profil

SPENNSTROPP 4M FOR ALU-SKINNE RAZ1000

Festing med aluminiumssikring for rett profil
x 1 Ant.
Festeøye

STROPPEFESTE, ZOA FOR ALU SKINNE

Ideell for å feste festestropper eller utstyr som koster, bøtter, verktøy eller kleshengere.
x 1 Ant.
Spennstenger i aluminium med hurtigjusteringsfunksjon

SPENNSTANG, SS15, JUSTERBAR

For sikker transport av store varer
x 1 Ant.
Spennstenger i aluminium med hurtigjusteringsfunksjon

TIROD-VEH-SHORING-POLE-ALU-SS10

For sikker transport av store varer