Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Aktiv ruterens

AKTIV RUTERENS SPRAY 500 ML

Art.-nr. 089025

EAN 4045989954933

Priser vises for kunden etter pålogging
Aktiv ruterens

Art.-nr. 089025
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
Aktivt rengjøringsskum for stripefri rengjøring på glass og glatte overflater
  • Ved sprøyting produseres et skum, som hindrer avløp på vertikale overflater, og dermed pålitelig fjerner gjenstridig smuss

  • Rengjør malte overflater samt gummi- og plastdeler samtidig som det er skånsomt mot materialet

  • Sparer penger på grunn av 20x effekt
Merknad

Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys. Ikke egnet for polykarbonatglass.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Fjerner insekter, fugleskitt, nikotinbelegg, fett, silikon- og gummirester.

Instruksjoner

Rist boksen godt før bruk for å få innholdet til å skumme godt.

Innhold

500 ml

Beholder

Sprayboks

Kjemisk base

Vann og propylalkohol

Lukt

Sitron

Farge

Fargeløs

pH-verdi

9,5

Tetthet/betingelser

0,89 g/cm³ / ved 20 °C

AOX-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Egnede hansker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangs nitrilhanske
Engangs nitrilhanske
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 1
Vanntett engangshanske for næringsmidler
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Engangshansker nitril, oransje pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 1
Unik diamanttekstur for optimalt grep
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Engangshansker nitril, blå pudderfri
Beskrivelse:
Permeasjonsnivå: 4
Slitesterke og kraftige engangshansker med utmerket kjemisk beskyttelse
Permeasjon er prosessen der et kjemisk stoff beveger seg gjennom materialet til en beskyttelseshanske på et molekylært nivå. Tiden det tar fra første kontakt mellom det kjemiske stoffet og hansken til gjennomtrengningen av materialet, er gjennomtrengningstiden.
Målt gjennomtrengningstid
Permeasjonsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig informasjon:

Den oppgitte informasjonen er basert på erfaring og laboratorieforhold, og den er utformet som en veiledning. Den faktiske egnetheten til en hanske avhenger imidlertid av de individuelle forholdene til bruken, og dette må bekreftes av en egnet test under driftsforhold. Gitt mangfoldet av materialer og kjemikalier som brukes, kan muligheten for inkompatibilitet eller bruksproblemer for brukeren ikke utelukkes i enkeltsaker. Vi gir deg mer enn gjerne råd om optimale løsninger.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger