Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Al 900-dørhåndtak på ytterplate Med CK-stans

Dørhåndtak AL 900 på ytterplate med PC-hull

Art.-nr. 0687282010
EAN 4057708384075
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Best mulig hold, da håndtaket og langplaten er sikkert og usynlig festet ved hjelp av metriske skruer for å sikre best mulig hold

  • Allsidige kombinasjonsmuligheter og lave lagringskostnader, ettersom alle artikler er individuelt tilgjengelige

  • Borbeskyttelsen er plassert på baksiden av beslaget

  • Metallarmaturene kan brukes i DIN R- og DIN L-dører uten endring
Merknad

Festemateriale, firkantede stifter og innvendige håndtak må bestilles separat.

Spesifiserte mål er ikke bindende. Gjenstand for tekniske endringer.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For oppholdsrom og fellesarealer (rørrammedører, profildører), plast- eller metallhusdører og sideinngangsdører.

Stanset hull

PZ

Bruksområde

Object area, Private area

Egnet for

Husdører, Dører med profilerte karmer, Rørformede dørkarmer

Avstand (fra håndtak til lås)

92 mm

Brannbeskyttelse sertifisert

Nei

Lagerteknikk

Dørhåndtak, fast, Returmekanisme

Materiale

Aluminium

Hullavstand

210 mm

Dørskiltbredde

36 mm

Farge

Trafikkhvit RAL 9016

Overflate

Pulverbelagt

DIN-retning

DIN R/L

Standarder

EN 1906

Brukskategori

Klasse 4

Environmental Product Declaration

Nei

Type montering

Continuous fastening

Firkantstørrelse

8 mm

Innstikksdybde

40 mm

Håndtaklengde

145 mm

Kamdiameter

10 mm

Egnet for min./maks. profil-sylinderprojeksjon

9-13 mm

Dørplatelengde

245 mm

Etikettykkelse

10 mm

Håndtakshøyde inkl. rosett/etikett

64 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger