Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Alkalisk Cargo avfetting

Vaskemiddel Cargo
ALKALISK CARGO AVFETTING 25L

Art.-nr. 0893045026

EAN 4062856814756

Priser vises for kunden etter pålogging
Alkalisk Cargo avfetting

Art.-nr. 0893045026

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Miljøvennlig og biologisk nedbrytbar

Konsentrert vannbasert vaskemiddel



Effektiv mot skitt, olje og fett



ideell for rengjøring av industri- og produksjonslokaler, gulvvask, utstyr og kjøretøy



Miljøvennlig og biologisk nedbrytbar, noe som gjør den til et ansvarlig valg for rengjøring



Påvirker ikke oljeutskiller

Merknad

Vær forsiktig ved bruk på aluminium Må ikke tørke på overflaten. Vis forsiktighet med nylakkerte flater.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Alkalisk Cargo avfetting er egnet for rengjøring og avfetting i transport- og logistikkbransjen, bilverksteder, industriell vedlikehold, og byggebransjer hvor miljøvennlig og biologisk nedbrytbar avfetting er nødvendig.

Instruksjoner
  • Blandes ut 1:60 - 1:100 med vann for vanlig vask

  • 1:10 for kraftig avfetting.

  • Virketid 2-10 minutter.

  • Ved kaldt vann må virketiden økes.

  • Påføres med lavtrykk eller via doseringsanlegg/Skumanlegg

  • Vask nedenfra og opp.

  • Høytrykk og varmtvann øker effekten.

  • Skyll av med rikelig mengder vann.

Innhold

25 l

Produktvekt (per element)

25,000 kg

Beholder

Kanne

Farge

Grønn

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger