Alkalisk Cargo avfetting Konsentrert vannbasert vaskemiddel for tunge vaskeoppgaver.
Vaskemiddel Cargo
ALKALISK CARGO AVFETTING 200L
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Påvirker ikke funksjonaliteten i oljeutskiller
Velegnet for avfetting og rengjøring av industri- og produksjonslokaler, gulvvask, utstyr, kjøretøy etc.
pH: 13
Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar
Dataark(X)
Blandes ut 1:60 - 1:100 med vann for vanlig vask og 1:10 for kraftig avfetting.
Virketid 2-10 minutter. Ved kaldt vann må virketiden økes. Påføres med lavtrykk eller via doseringsanlegg.
Vask nedenfra og opp.
Høytrykk øker effekten. Skyll av med rikelig mengder vann.
Innhold | 200 l |
Produktvekt (per element) | 205,000 kg |
Beholder | Tønne |
Farge | Grønn |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |