Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Alkalisk Cargo avfetting Konsentrert vannbasert vaskemiddel for tunge vaskeoppgaver.

Vaskemiddel Cargo
ALKALISK CARGO AVFETTING 5L

Art.-nr. 0893045006
EAN 4062856814817

Priser vises for kunden etter pålogging
Alkalisk Cargo avfetting Konsentrert vannbasert vaskemiddel for tunge vaskeoppgaver.

Art.-nr. 0893045006

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar
Tøff mot skitt, olje og fett

Påvirker ikke funksjonaliteten i oljeutskiller

Velegnet for avfetting og rengjøring av industri- og produksjonslokaler, gulvvask, utstyr, kjøretøy etc.

pH: 13

Miljøvennlig, biologisk nedbrytbar
MerknadVær forsiktig ved bruk på aluminium Må ikke tørke på overflaten. Vis forsiktighet med nylakkerte flater.
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeKonsentrert vannbasert vaskemiddel for bruk på storbil og maskiner

Blandes ut 1:60 - 1:100 med vann for vanlig vask og 1:10 for kraftig avfetting.

Virketid 2-10 minutter. Ved kaldt vann må virketiden økes. Påføres med lavtrykk eller via doseringsanlegg.

Vask nedenfra og opp.

Høytrykk øker effekten. Skyll av med rikelig mengder vann.

Innhold

5 l

Produktvekt (per element)

5,000 kg

Beholder

Kanne

Farge

Grønn

Tetthet/betingelser

1100 kg/dm³ / ved 23 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon

24 Måned

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger