Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Alkalisk batteri GP 4LR44 6V

Batteri alkalisk LR 44 6 V
BATTERI 4LR44 6V

Art.-nr. 0827144006

EAN 4056807624723

Priser vises for kunden etter pålogging
Alkalisk batteri GP 4LR44 6V

Art.-nr. 0827144006

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Dette alkaliske batterier benyttes i bla fjernkontroller, foto utstyr og medisinsk utrustning.
  • Til fotoapparater,fjernkontroller eks Defa varmere
MerknadAndre brukte betengleser på dette batteriet : GP 476A-C1/ 4LR44/ Px28A
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Batteribetegnelse

LR44

Nominell spenning

6 V/DC

Type oppladbart batteri/batteri

Alkali

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger