Alnes Håndverksbukse kl. 2
Høysynlighet Håndverksbukse Alnes klasse 2
HÅNDVERKSBUKSE ALNES HV 2 GUL 60
Art.-nr. M410105060
EAN 4061975264701
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Slitesterk håndverksbukse
- Slitesterk polyester/bomull
- Forsterkede, avtakbare hengelommer, baklommer, lårlomme og tommestokklomme
- Loxy refleks, knapp for knivslire, borrelåsfester for verktøyholdere
- Anatomisk formet kneparti
- Cordura® kneputelommer for 20/29 cm kneputer, 5 cm fold for forlengelse av benlengde
- EN ISO 20471 kl. 2
85% polyester,15% bomull - 295 g/m². Kontraststoff: Cordura®- 213 g/m² og 65% polyester, 35% bomull - 310 g/m²
Normalvask 60°
Kan ikke blekes
Kan strykes på medium temperatur
Kjemisk rensing PCE
Farge | Gul, Svart |
Størrelse | 60 |
Materiale | 85% polyester, 15% bomull |
Standarder | EN 20471 |
EN-standard | 20471 |