Alufelgrens for hjul
Rens for aluminiumsfelger
ALU-FELGRENS
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inneholder fosforsyre
Fjerner selv de vanskeligste avleiringene med bremsestøv, samt tjæresprut og annen forurensning som er vanskelig å fjerne
Økonomisk i bruk
- Sparer tid og penger
- Ved regelmessig bruk gjenopprettes det opprinnelige utseendet. Forhindrer oppbygging av ny tilsmussing.
AOX-fri og silikonfri
Kun til bruk på lettmetallfelger. Må ikke brukes på varme felger eller i direkte sollys. Ikke spray på kjøretøymaling, krom, høypolert aluminium, plast eller andre overflater.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
For skånsom rengjøring av lettmetallfelger
Sprøyte jevnt på hele felgen som skal rengjøres. Spesielt ved krevende skitt eller grove overflater, kan rengjøringseffekten økes ved bruk av Würth hånd- og felgbørste. Ikke overskrid påføringstiden på 30 sekunder. Med umalte aluminiumsfelger utfører du en grundig kontroll av kompatibiliteten til materialet i et lite synlig område.
Innhold | 5 l |
Vekt av innhold | 5 kg |
Beholder | Kanne |
Kjemisk base | Fosforsyre |
Farge | Lysegul |
Tetthet/betingelser | 1150 kg/m³ / ved 20 °C, 50 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Fri for fosforsyre | Nei |