Aluminium cam lever, steel, male thread
Aluminium cam lever, steel, male thread
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale til skruegjenge | Stål |
Gjengeoverflate | Galvanisert |
Materiale til spak | Trykkstøpt aluminium |
Overflaten til spaken | Pulverbelagt |
Farge på spak | Svart |
Materiale til trykkskive | PP/PA |
Farge på aksialskive | Svart |
Materiale til akselbolt | Rustfritt stål - 5731.0 |
Overflate til akselbolten | Vanlig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M8 |
Diameter på aksialskive (d2) | 8 mm |
Diameter på akselbolt (d3) | 11 mm |
Spaklengde (l1) | 108 mm |
Lengde på arm (l2) | 96 mm |
Gjengelengde (lg) | 50 mm |
Spakhøyde (h1) | 28,5 mm |
Avstand mellom skive og senter av akse (h2) | 18 mm |
Slaghøyde (h3) | 1,5 mm |
Spakbredde (b1) | 33,3 mm |
Akselbredde (b2) | 24 mm |
Strammekraft (F) | 8 kN |
Nødvendig kraftforsterkning (FH) | 350 N |
Produktvekt (per element) | 116,200 g |