Aluminiumpasta AL 1100
Alu-pasta AL 1100
ALUPASTA M/KOST 200 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Aluminium/kobber-basert smøremiddel med høy ytelse mot blokkering
- Forhindrer fastbrenning og blokkering, kaldsveising, slitasje, korrosjon og friksjonskorrosjon
- Motstår vann, svake syrer og baser
Må ikke brukes på lakkerte overflater.
Boksen med børste i hetten er den perfekte hjulnavpastaen.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Det høytemperaturbestandige smøremidlet er egnet for smøring av baksiden av skivebremsesko (forhindrer skriking), gjengede enheter (eksosmanifoldskruer, tennpluggjenger osv.), lagre, dreiepunkt, fuger, glideflater osv. Forhindrer skorpedannelse på faste tetninger og kan brukes som kontaktbeskyttelse på dyser på sveisepistoler med dekkgass, batterier og terminalpoler.
Overflatene må rengjøres grundig og være fri for støv og smøremiddelrester. Rist sprayboksen godt før bruk. Spray jevnt i en avstand på ca. 20 til 30 cm. Når du bruker en slange eller sprayboks, påfører du materialet jevnt på overflaten som skal behandles, med en spatel eller børste.
Beholder | Børsteemballasje |
Innhold | 200 ml |
Vekt av innhold | 220 g |
Min./maks. temperaturområde | -80 til 1100 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Farge | Sølvfarget |
Tetthet | 1,1 g/cm³ |
Kjemisk base | Syntetisk olje |
Syrefri | Nei |
Harpiksfri | Ja |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 0 % |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.