Tape i ren aluminium
Tape i ren aluminium, papir
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Byggematerialklasse B1, flammehemmende
- Lett å rive av for hånd
For feste på kuttede overflater av aluminiumlaminerte isolasjonssystemer. For tetting og tildekking av rør, varmekanaler og luftkanaler.
Backingmateriale | Aluminiumsfolie |
Barrièrefilm | Papir |
Klebstoffbasis | Syntetisk gummi |
Tykkelse | 0.07 mm |
Farge | Sølvfarget |
Bredde | 50 mm |
Lengde | 50 m |
Min./maks. temperaturbestandighet | -25 til 70 °C |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 18 til 38 °C |
Byggevareklasse | B1 |
Holdekraft ved 25mm | 38 N |
Forlengelse ved brudd | 2.7 % |
Silikonfri | Nei |
Fuktmotstand | Nei |
Ultrafiolettresistens | Nei |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | lagringssted som er tørt, støvfritt, beskyttet fra sollys og andre varmekilder, ca. 20 °C, 50 % fuktighet |
Uten bly (< 0,1 %) | Ja |
Uten tinn (< 0,1 %) | Ja |
SVHC i henhold til REACH < 0,1 % | Ja |
Uten klorerte parafiner (< 0,1 %) | Ja |
Løsemiddelfri (< 1 %) | Ja |
Uten hydrokarbonmyknere (< 0,1 %) | Ja |
Uten halogenerte blåsemidler (< 0,1 %) | Ja |
Uten heksabromosyklododekan (< 0,1 %) | Ja |
Uten granulat fra kasserte dekk | Ja |