Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Amiga 3,3 kW varmevifte

Varmeblåser, 3,3 kW Amiga
VARMLUFTVIFTE AMIGA GRÅ IP24 3,3KW 230V

Art.-nr. 9501012914
EAN 7331430077250
Priser vises for kunden etter pålogging
Amiga 3,3 kW varmevifte

Art.-nr. 9501012914
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
Varmevifte for oppvarming av rom
  • Trippeleffekt termostat

  • Overopphetingsbeskyttelse

  • Bærehåndtak

  • For bærbar bruk
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Dette produktet er kun egnet for sporadisk bruk i godt isolerte rom.

Bredde

260 mm

Høyde

400 mm

Dybde

295 mm

Kabellengde

1,4 m

Kabeltype

H07RN-F3G1,5 mm²

IP-beskyttelsesklasse

IP 24

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger