Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Karmhylseskrue AMO III for montering i karmhylser

Amo III sylinderhode i forsinket stål, AW 30
KARMHYLSESKRUE 7,5X62MM

Art.-nr. 023453062

EAN 4056807945194

Priser vises for kunden etter pålogging
Karmhylseskrue AMO III for montering i karmhylser

Art.-nr. 023453062

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Skrue som er konstruert for montering i karmhylser til dører og vinduer i tre, betong og tegl

Karmhylseskrue AMO III



  • Skrue til montering av i karmhylser til dører og vinduer

  • Elektrolytisk forsinket, A2K

  • Egnet for bruk i betong, murverk og treverk

  • Bordiameter betong/tegl (mm): 6,5/6,0
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (l)

62 mm

Gjengediameter (d)

7,5 mm

Materiale

Konstruksjonsstål, 1.0037

Overflate

Galvanisert

Hodetype

Osteformet hode

Hodediameter (d(h/k))

10,0 mm

Innvendig drev

RW30

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger