Angle.Design Skinnesystem for skjæring av vinkler med sirkelsag
Skinnesystem for skjæring av vinkler med sirkelsag
SKINNESYSTEM MEDIUM VINKELSETT AG 201
Art.-nr.
9501010120
EAN 5714329000034
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Et skinnesystem med føringsskinner for sirkel-og dykksager som gjør det enkelt å måle opp og kappe plater i ønskede vinkler.
- Føringsskinnene passer til de fleste sirkel- og dykksager på markedet og er også godt egnet ved bruk av kniv.
- Enkelt og måle opp og sette ønsket vinkel
- Solid
- Enkelt å sette i sammen, og pakke ned
- Skinner og tilbehør festes sammen med kraftige magneter.
Length | 150 dm |
Material | Aluminium/aluminium |
Surface | Aluminium-finish |
Poids du produit (par pièce) | 4.700 kg |