Anti-hologram polering P30 Plus
Anti-hologram-poleringsmiddel P30 Plus
POLISH P30 ANTI HOLOGRAM PLUS 1 LITER
Art.-nr. 0893150030
EAN 4045989708321

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Unik pulversammensetning fra alumuniumsoksid
- Fin fjerning med samtidig unik speilglans
- Fjerner enkelt pussespor fra korning P3000 og oppover
Tykk konsistens
- Poleringsmiddelet søler ikke
- Økonomisk
- Lav støvutvikling
Kan påføres manuelt eller med maskin
Silikonfri
På grunn av den kjemiske sammensetningen er dette poleringsmiddelet trygt når det brukes som tiltenkt.
Anbefalt pute: Poleringspute «oransje» eller «lammeskinn»
For å oppnå en optimal overflate uten mikroriper, må ikke Anti-Hologram Polish Plus blandes med andre poleringsmidler eller løsemidler. Ellers er garantien ugyldig.
Ved lagringstemperatur fortrinnsvis mellom 15–25 °C kan originalbeholderne oppbevares i 24 måneder. Beskytt beholdere mot frost og direkte sollys under lagring og transport.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske databladet.
Dataark(X)
Malte overflater i bilindustrien, nautisk sektor eller tresektor. (løsemiddelbasert maling, enkeltkomponent- og flerkomponent-systemer, vannbasert maling, pulverlakk, ripebestandig klar lakk). Ikke for matt maling.
Rist flasken godt før bruk.
Påfør et jevnt lag av poleringsmiddel på den lakkerte overflaten med en myk pusseklut eller pussesvamp. Bruk sirkulære bevegelser, og poler deretter. Fjern rester med en mikrofiberklut.
Maskinelt:
Fukt overflaten av den valgte poleringsputen jevn med middelet, og påfør en liten mengde på overflaten som skal poleres. Plasser poleringsputen flatt på området, og start maskinen. Poler området ved å legge litt trykk til slipespor eller lakkeringsdefekter er fjernet. Fjern rester med en mikrofiberklut.
Vekt av innhold | 1 kg |
Kjemisk base | Vann, hydrokarbon |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Lysegrå (skinnende grå) |
Tetthet | 0,99 g/cm³ |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.