Arbeidsbenk med hjul, PRO
Arbeidsbenk med hjul, PRO
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Antall skuffer | 4 STK |
Skuffeutforming | 1 skuff, bokshøyde 40 mm/fronthøyde 60 mm |
Bredde x høyde x dybde | 1200 x 835 x 700 mm |
Farge på ramme | Lysegrå RAL 7035 |
Farge på skuff | Traffikrød RAL 3020 |
Materiale til bordplate | Multiplekset bøk |
Bordflatetykkelse | 40 mm |
Rulldiameter | 200 mm |
Lastekapasitet | 600 kg |
Materiale | Stålplate |
Overflate | Pulverbelagt |
Antall ruller | 4 STK |