Arbeidsjakke Nordic Hi-Vis kl.3
Arbeidsjakke høy synlighet Nordic Klasse 3
ARBEIDSJAKKE-NORDIC-KL3-HV-GUL-S



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Synlighet kombinert med stretch
- Stretchmateriale med forsterkede sømmer og lommer
- Sidelommer, en brystlomme med glidelås og pennelomme, samt en brystlomme med klaff og en ID-kortholderlomme
- 60 mm segmentert refleks, tåler industrivask
- Fold for bevegelighet i rygg, borrelåsjustering ved mansjett, forlenget bak
- EN ISO 20471 kl. 3
Tåler tørketrommel
Kan strykes lav temperatur
Kan ikke blekes
Kan ikke renses
Farge | Gul fluorescerende |
Størrelse | S |
Materiale | 63 % polyester, 34% bomull, 3% elastolefin |
Stoffvekt per m2 | 275 g |
Standarder | EN 20471 |
Kan vaskes ved | 60 °C |