Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Arbeidskrakk P82-4X

Arbeidskrakk Khiment P82-4X
ARBEIDSKRAKK, ELOKSERT, 2X2 TRINN P82-4X

Art.-nr. 9501007021

EAN 7090009115716

Priser vises for kunden etter pålogging
Arbeidskrakk P82-4X

Art.-nr. 9501007021

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Arbeidskrakk P82-4X i anodisert aluminium gir holdbarhet og sikkerhet med 150 kg kapasitet

Oppfyller EN 131-standarder

Oppfyller EN 131-standarder, som sikrer høy sikkerhet og pålitelighet



  • Robust og lett konstruksjon i anodisert aluminium for langvarig holdbarhet

  • Designet for å tåle tung belastning med en imponerende lastekapasitet

  • Stabil plattform med optimal størrelse for komfortabelt arbeid

  • Praktisk stegavstand gir enkel tilgang og bevegelse

  • Kompakte dimensjoner gjør den enkel å oppbevare og transportere
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium

Overflate

Anodisert

Lengde

45 cm

Bredde (bunn)/bredde (topp)

45/20 cm

Skinnemål

4,5 cm x 2,5 cm

Plattformhøyde

45 cm

Plattformdimensjon

40 x 20 cm

Steglengde

36 cm

Lastekapasitet

150 kg

Stativhøyde

51 cm

Arbeidshøyde

195 cm

Rekkeviddehøyde

245 cm

Vekt

2,4 kg

Standarder

EN 131

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger