Arbeidslampe Led 7400 lumen med varme i glass Arbeidslampe Led 7400 lumen med varme i glass
LED-arbeidslys med oppvarmet glass TOTRON
LED-ARBEIDSLYS 96W OPPVARMET GLASS
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Aluminiumshus
- Glass i polykarbonat
- 16stk Osram 6W LED
- 7400 Lumen
- 88-94W
- 5700 Kelvin
- IP 67
- Varme i glasset /Temperaturkontrollert
- DT kontakt
- Med rustfri brakett
- Mål:112x127x55mm
Lampetype | LED |
Min./maks. nominell spenning | 12 / 24 V |
Antall LED-er | 16 STK |
Materiale til frontlysglass | Glass |
Lengde | 11,2 cm |
Høyde | 12,7 cm |
Dybde | 5,5 cm |
Min. temperaturområde | 0 °C |
Maks. temperaturområde | 0 °C |
Materiale til hus | Støpegods |