Arbeidslampe Magnum 73W
Arbeidslampe batteri MAGNUM LED B73 W
ARBEIDSLAMPE MAGNUM BATTERI LED 73W
Art.-nr. 9501008008
EAN 4062856835911
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Magnum 73W arbeidslampe er ideell for byggeplasser og verksteder, med kraftig belysning og slitesterk plastkonstruksjon som tåler tøffe forhold
- Kompakt og bærbar design gjør den enkel å transportere og plassere
- Slagfast polypropylen (PP) med blendingsfri polykarbonatdiffusor sikrer et blendingsfritt lys
- Imponerende lysstyrke gir klart og effektivt arbeid
- Fleksibel bruk både hengende og stående på bakken
- Kompatibel med Bosch og Würth 18V batterier + adapter til andre produsenter
- Bryter med 4-trinns lysstrømskontroll for tilpasning av lysstyrken etter behov
Nominell spenning | 18 V |
Nominell effekt | 73 W |
Bredde x høyde x dybde | 478 x 300 x 84 mm |
Materiale | Plast |