Arbeidslys LED BULLPRO SPECTRUM 12 Slim
Arbeidslys LED BULLPRO SPECTRUM 12 Slim
LED ARBEIDSLYS SPECTRUM 12 SLIM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Arbeidslyset gir kraftig lys til tross for sin lille størrelse. Den brede lysstrålen er perfekt egnet for bruk i ryggelys og, fremfor alt, for belysning av det aktive arbeidsområdet. Diskré og enkel å installere.
- 157 x 39 x 50 mm
- 400 g
- 9–32 V
- 2500 lm, målt 1430 lm
- 5000 K
- 6 x Osram-LED, strømforbruk 0,89A ved 13,7 V
- Avlang form
- 2-polet, 45 cm kabel med åpne ender
- IP69K
- ECE R10-, R23-, R10-godkjent
- Godkjent som ryggelys
Min./maks. nominell spenning | 9 / 32 V |
Antall LED-er | 6 STK |
Lysstrøm | 2500 lm |
Materiale til frontlysglass | Plast |
Bredde | 157 mm |
Høyde | 39 mm |
Dybde | 50 mm |
Godkjenningsmerke | ECE-R10 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 69K |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 65 °C |
Materiale til hus | Aluminium |