Arbeidslys LED BULLPRO SPECTRUM 24 Ellipse
Arbeidslys LED BULLPRO SPECTRUM 24 Ellipse
LED ARB.LYS SPECTRUM 24 ELLIPSE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Arbeidslyset gir kraftig lys til tross for sin lille størrelse. Den brede lysstrålen er perfekt egnet for bruk i ryggelys og, fremfor alt, for belysning av det aktive arbeidsområdet. Diskré og enkel å installere.
- 75 x 68 x 41 mm
- 460 g
- 9–32 V
- 3600 lm, målt 2650 lm
- 5000 K
- Oval form
- 2-pin DT-pkontakt, inkludert motstykke
- 16 x Osram-LED, strømforbruk 1,67 A ved 13,7 V
- IP68
- ECE-R10-, R23- og R10-godkjent
- Godkjent som ryggelys