Arbeidslys LED BULLPRO SPECTRUM 24 Square
Arbeidslys LED BULLPRO SPECTRUM 24 Square
LED ARBEIDSLYS SPECTRUM 24 SQUARE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Den brede lysstrålen er perfekt egnet for bruk i ryggelys og, fremfor alt, for belysning av det aktive arbeidsområdet. Diskré og enkel å installere.
- 70 x 70 x 41 mm
- 460 g
- 3600 lm, målt 2750 lm
- 5000 K
- Kvadratisk form
- 2-pin integrert DT-kontakt, motstykke medfølger
- 16 x Osram-LED, strømforbruk 1,73A ved 13,7 V
- IP68
- ECE-R10-, R23- og R10-godkjent
- Godkjent som ryggelys