Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Arbeidsplate og bjelkesko for heltre

Arbeidsplate og bjelkesko for heltre

Art.-nr. 0683241
EAN 4024835802246
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For stable positive and friction-locked connections of worktops
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Sinkbelagt

Skruelengde

150 mm

Karhulldiameter

35 mm

Boredybde

19 mm

Min./maks. bordedimensjoner

75-84 mm

Rillebredde

15 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger