Asfaltskrue W-SA, type P
Asfaltskrue W-SA type P flathode
BETONG EL-MONTASJESKRUE TX20 GCR 5X30
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Liten borehulldiameter
- Lite hodediameter
- Rask og enkel installasjon eller fjerning ved å sette inn eller dra ut skruankeret
Ideelt for montering av små kabelklemmer eller fester med lite hull der det ikke kreves noen godkjenning
Pluggdiameter | 5 mm |
Plugglengde (l) (l) | 30 mm |
Nedleggingsdybde (h nom) | 30 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 4,0 mm |
akseavstand i betong (s) | 50 mm |
Kantklaring i betong (c) | 50 mm |
Minste komponenttykkelse (h min) | 90 mm |
Gjennomgående hull i komponenten som skal kobles til (d f) | 5,5 mm |
Innvendig drev | TX20 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |