Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Automatisk byggnivelleringskikkert Med ekstra grovt sikte

Automatisk konstruksjonsnivelleringsinstrument
NIVELLERINGSKIKKERT MED KOFFERT

Art.-nr. 071464621
EAN 4038898206330
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Nivellering av siktlinje: Automatisk (forhåndsjustering via libelle)


  • Instrumentet kompenserer automatisk for mindre målefeil på libellen

  • Stort sett upåvirket av vibrasjoner


Svært kort sikteavstand



Store, sklisikre betjeningsknapper


Enkel og tidsbesparende betjening.



Horisontsirkel i metall bak glasset, 400 gon


Robust, selv i ekstreme værforhold.



Hus: Aluminium, sprutbestandig


For bruk i regn, slagfast



Kontinuerlig, fjærmontert horisontal tangentskrue


Fokuser med overrotasjonsforebygging



Speil med libelle

Merknad
  • cm-estimering: ca. 150 m

  • Gradering: stående

  • Bilde: stående

  • Kompensator: med magnetisk demping

  • Nummerering: 1 gon
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

220 mm

Forstørrelse

24 ganger

Min. gradering (størrelse på vinkel)

1 gon

Maks. gradering (størrelse på vinkel)

400 gon

Linseåpning

36 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger