Automatisk starthjelp 12/24V 2000/3000A
Starthjelp 12/24V 2000/3000A
POWERSTARTER 12/24V 3000/2000A
Art.-nr. 0772110005
EAN 4068362015441
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Egnet for de aller fleste 12V og 24V kjøretøy med en nominell startstrøm på 3000A v/ 12V og 2000A v/ 24V (Peak på 15000A v/ 12V og 6000A v/ 24V)
- Kraftig integrert lommelykt med 3 moduser: High, Low og SOS
- Kan brukes som powerbank med 3 stk. USB-C output og 2 stk. USB-A output.
- Høy batterikapasitet på 296 Wh
- Kompakt og lettvektig design som er lett å oppbevare og transportere
- Solid og støtsikker plastkonstruksjon for holdbarhet og god beskyttelse
- Integrert beskyttelse mot omvendt polaritet
- Gnistbeskyttelse for ekstra sikkerhet under bruk
- Tydelig LED-display
1 års garanti
Egnet for maks. slagvolum | 13 l |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 20000 mAh |
Maks. strømstyrke | 15000 A |
Nominell strømstyrke | 3000 A |
Trådtverrsnitt | 25 mm² |
Bredde x høyde x dybde | 356 x 418 x 128 mm |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Ja |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Materiale til hus | Støtsikker plast |
Farge | Svart |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Overspenningsvern | Ja |
Typebeskrivelse | XCLi 12/24-6 Lithium |
Display | LED |