Automatisk starthjelp 12V 2000A
Starthjelp 12V 2000A
POWERSTARTER 12V 2000A
Art.-nr. 0772110002
EAN 4068362015458
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Egnet for de aller fleste 12V kjøretøy med en nominell startstrøm på 2000A (Peak på 10000A)
- Kraftig integrert lommelykt med 3 moduser: High, Low og SOS
- Kan brukes som powerbank med 1 stk. USB-C output og 2 stk. USB-A output.
- Høy batterikapasitet på 236,8 Wh
- Kompakt og lettvektig design som er lett å oppbevare og transportere
- Solid og støtsikker plastkonstruksjon for holdbarhet og god beskyttelse
- Integrert beskyttelse mot omvendt polaritet
- Gnistbeskyttelse for ekstra sikkerhet under bruk
- Tydelig LED-display
- Leveres i plastkoffert
1 års garanti
Egnet for maks. slagvolum | 8 l |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 64000 mAh |
Maks. strømstyrke | 10000 A |
Nominell strømstyrke | 2000 A |
Trådtverrsnitt | 25 mm² |
Bredde x høyde x dybde | 274 x 277,6 x 110 mm |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Ja |
Antall oppladbare batterier/batterier | 2 STK |
Materiale til hus | Støtsikker plast |
Farge | Svart |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Overspenningsvern | Ja |
Typebeskrivelse | XCLi 12-2 Lithium |
Display | LED |