Automatisk starthjelp 12V 800A
Starthjelp 12V 800A
STARTHJELP 12V 800A
Art.-nr. 0772110003
EAN 4068362015434
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Egnet for de aller fleste 12V kjøretøy med en nominell startstrøm på 800A (Peak på 3200A)
- Kraftig integrert lommelykt med 3 moduser: High, Low og SOS
- Kan brukes som powerbank med 2 stk. USB-C output og 2 stk. USB-A output.
- Høy batterikapasitet på 96,2 Wh
- Kompakt design som er lett å oppbevare og transportere
- Solid og støtsikker plastkonstruksjon for holdbarhet og god beskyttelse
- Integrert beskyttelse mot omvendt polaritet
- Gnistbeskyttelse for ekstra sikkerhet under bruk
- Tydelig LED-display
- Leveres i plastkoffert
1 års garanti
Egnet for maks. slagvolum | 12 l |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 26000 mAh |
Maks. strømstyrke | 32000 A |
Nominell strømstyrke | 800 A |
Trådtverrsnitt | 15 mm² |
Bredde x høyde x dybde | 118 x 45,5 x 182 mm |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Ja |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Materiale til hus | Støtsikker plast |
Farge | Svart |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Typebeskrivelse | XCLi 12-1 sp |
Display | LED |