Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

V1 Callisto automatisk sveisehjelm

Automatisk sveisehjelm CALLISTO V1
SVEISESKJERM AUTO V1 CALLISTO

Art.-nr. 0984700000

EAN 4065746459440

Priser vises for kunden etter pålogging
V1 Callisto automatisk sveisehjelm

Art.-nr. 0984700000

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sveisehjelm med stort synsfelt
  • V1 gjør det enkelt å bytte mellom sveise- og slipemodus med et knappetrykk

  • Den kompatible, strømdrevne filtreringsenheten beskytter luftveiene og gir mulighet for rent og sikkert arbeid
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjennomskinnelighet når ikke aktivert

Beskyttelsesnivå 4

Gjennomskinnelighet når aktivert

Beskyttelsesnivå 5-8 og 9–13

Kassettbredde x kassetthøyde x kassettykkelse

9 x 133 x 114 mm

Bredde på synsfelt x høyde på synsfelt

62 x 97 mm

Energitilførsel

Solar cells and battery replacement

Min./maks. temperaturområde

-5 til 55 °C

Standarder

EN 166, EN 175, EN 379

Min./maks. vekslingstid fra mørk til lys

0,1-1 s

Farge

Svart

Min. vekslingstid fra mørk til lys

0,1 s

Produktvekt (per element)

940,000 g

Vekslingstid fra mørk til lys

0,00004 s

Reservedeler for dette produktet:
Ansiktstetning for aut. sveisehjelm CALLISTO V1

FCESEAL-WELDHELM-V1

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger