Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Automatisk sveisehjelm EuroONE

Automatisk sveisehjelm EuroONE
SVEISESKJERM LINCOLN EURO ONE

Art.-nr. 0984700096
EAN 3457140683933

Priser vises for kunden etter pålogging
Automatisk sveisehjelm EuroONE

Art.-nr. 0984700096
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
  • Linse med automatisk formørknng

  • Justerbar glasskjerm

  • Mørkhetsområde DIN 3.5/ 9-13

  • Hodebånd med rask justering

  • Synlighet 98 x 44 mm

  • EN 166, EN 175, EN 379
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjennomskinnelighet når ikke aktivert

Beskyttelsesnivå 4

Gjennomskinnelighet når aktivert

Beskyttelsesnivå 9-13

Kassettbredde x kassetthøyde x kassettykkelse

110 x 90 x 9 mm

Bredde på synsfelt x høyde på synsfelt

98 x 44 mm

Vekt

509 g

Energitilførsel

Solceller, du trenger ikke lade batteriet

UV- og IR-beskyttelse

Ja

Min./maks. temperaturområde

-5 til 55 °C

Standarder

EN 175, EN 379, EN 166, Z87.1

Min./maks. vekslingstid fra mørk til lys

0,1-1 s

Farge

Rød, Svart

Min. vekslingstid fra mørk til lys

0,1 s

Produktvekt (per element)

490,000 g

Vekslingstid fra mørk til lys

0,06 s

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger