Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Automatisk sveisehjelm Solar II 9-13

Automatisk sveisehjelm Solar II
SVEISESKJERM SOLAR II AUTO

Art.-nr. 0984700400
EAN 4056807477107

Priser vises for kunden etter pålogging
Automatisk sveisehjelm Solar II 9-13

Art.-nr. 0984700400
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
Ideell for alle bruksområder som bruker en rekke sveiseprosesser
  • 2 moduser av beskyttelse tilgjengelig, automatisk og manuell justering

  • Ergonomisk utformet hjelmskall: beskytter pannen, issen, ørene og nakken perfekt.

  • Lett og delete this komfortabel

  • Røykavvisende design

  • Beskytter mot sveisesprut og varme og beskytter ved sveising over hodet

  • Komfortabelt hodebånd som kan justeres fire veier (høyde, bredde, vinkel og langsgående retning)

  • Polstret svettebånd
Merknad

Forsiktig: Ikke egnet for lasersveising og gassveising.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Alle elektriske sveisemetoder: Elektrodesveising, MIG, MAG/CO2, sveising med rørtråd, TIG-sveising, plasmasveising.

Gjennomskinnelighet når aktivert

Beskyttelsesnivå 9-13

Kassettbredde x kassetthøyde x kassettykkelse

110 x 90 x 9 mm

Bredde på synsfelt x høyde på synsfelt

96 x 40 mm

Energitilførsel

Solar cells and battery replacement

UV- og IR-beskyttelse

Permanent forsikret

Min./maks. temperaturområde

-10 til 55 °C

Standarder

EN 166, EN 175, EN 379, AS/NZS 1337

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Batteribetegnelse

1,5 V Micro AAA

Materiale

Nylon (polyamid)

Min./maks. vekslingstid fra mørk til lys

0,1-1,0 s

Farge

Svart

Min./maks. beskyttelsesnivå

9-13

Min. vekslingstid fra mørk til lys

0,1 s

Produktvekt (per element)

510 g

Vekslingstid fra mørk til lys

1 s

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger