Avdrager, trearmet, dobbeltklo
Avdrager, trearmet, dobbeltklo
AVDRAGER 3-ARM. HENGSLET,DOB.KLO 160X130
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Jo større trekkraft, jo strammere klemmes avdragerarmene.
Dette gjøre avdragerprosessen ekstra sikker.
De vendbare armene kan byttes ut avhengig av bruksområde.
Bred klo for sikker fjerning, og smal klo for bruk i trange områder
Med festespor for M8-skruer i den brede kloen
Skiver eller tannhjul kan også fjernes med M8-skruer.
Hamrede traverser og kroker
Nitrokarbonisert spindel
Presisjonsfreste klør som sikkert og pålitelig når bak deler som skal dras av.
Ekstern klembredde (A) | 160 mm |
Klemdybde (B) | 130 mm |
Spindellengde | 170 mm |
Antall armer | 3 STK |
Krokbredde (smal ende) (D1) | 20 mm |
Krokbredde (bred ende) (D2) | 24 mm |
Krokspisslengde (E) | 13 mm |
Krokspisstykkelse (F) | 3 mm |
Trekkraft (t max) | 7,5 t |
Gjengemål | M18 x 1,5 |