Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avfallsbøtter

Avfallsbøtte på 10 liter med håndtak
AVFALLSBØTTE, INKL. HOLDER.

Art.-nr. 096399 396

EAN 4063274473907

Priser vises for kunden etter pålogging
Avfallsbøtter

Art.-nr. 096399 396
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
Avfallsbøtten installeres enkelt på bilinnredningen fra Würth
  • Med sammenleggbart lokk

  • Med bærehåndtak

  • Inkluderer veggbrakett og monteringssett

  • Støtbestandig og beholder formen

  • Enkel å rengjøre takket være glatte flater

  • Polypropylenboks av matkvalitet

  • Ideell for lagring, transport eller sortering i produksjon, matforedling eller catering

  • Kan stables når den er lukket eller åpen

  • Temperaturbestandig fra –20 til +80 °C (midlertidig)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Høyde

290 mm

Bredde

220 mm

Dybde

230 mm

Innhold

10 l

Produktvekt (per element)

1,980 kg

Farge

Svart

Materiale

Plast/stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger