Avfallsekk transparent ekstra sterk
Müllsack transparent extra stark
AVFALLSEKK BLANK EKSTRA STERK 160L 70MY
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Solide søppelsekker i tykkelse 70my
- Knyteører
- 10 sekker pr. rull.
- 100 sekker pr. kartong
- Tilfredsstiller kravene om innsyn i avfallsemballasje
Innhold | 160 |
Materialtykkelse | 0,7 mm |
Bredde | 390 mm |
Lengde | 1250 mm |
Farge | Gjennomsiktig |
Materiale | Plast |
Produktvekt (per element) | 1,000 g |