Avfallsekk klar
Müllsack transparent
AVFALLSEKKER KLARE 125L 50MY
Art.-nr. 0899800598
EAN 7036760080207
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Solide søppelsekker i 50my
- Knyteører
- 10 sekker pr rull.
- 150 sekker per kartong
- Tilfredsstiller kravene om innsyn i avfallsemballasje
Innhold | 125 |
Materialtykkelse | 0,5 mm |
Bredde | 380 mm |
Lengde | 1100 mm |
Farge | Gjennomsiktig |
Materiale | Resirkulert materiale |
Produktvekt (per element) | 20,000 g |