Avfallsekker med Faremerking Asbest
Avfallssekk transparent, merket „INNEHOLDER ASBEST“
AVFALLSSEKK TRANSP. "ADVARSEL ASBEST"
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Skal forsegles med Orange Tape med tekst "ADVARSEL ASBEST" (art: 0899615017)
- Produseres i folietykkelse min. 0,16 mm.
OBS/Advarsel
Asbestavfall skal straks samles opp og fjernes fra arbeidsplassen i egnet lukket emballasje. Emballasjen skal være tydelig merket med følgende tekst: Inneholder asbest. Innånding av støv fra dette materialet kan forårsake kreft. Bruk egnet verneutstyr. Slik avfall skal håndteres i samsvar med kapittel 11 i forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjennvinning og behandling av avfall (avfallsforskiften)? ? Utdrag fra Forskift om asbest
Innhold | 0 |
Materialtykkelse | 0,16 mm |
Bredde | 850 mm |
Lengde | 1100 mm |
Farge | Gjennomsiktig |
Materiale | Plast |
Produktvekt (per element) | 1,000 g |