Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avfettingssprøyte sort 24 liters hjulmontert tank med Trykksprøyte i rustfritt stål

Avfettingssprøyte RAASM
AVFETTING SPRØYTE RUSTFRI 24L SORT

Art.-nr. W500723024

EAN 4061975879851

Priser vises for kunden etter pålogging
Avfettingssprøyte sort 24 liters hjulmontert tank med Trykksprøyte i rustfritt stål

Art.-nr. W500723024

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Egnet for sprøyting av rengjøringsmidler med lav viskositet.
For vasking av kjøretøyer, sprøyting av desinfeksjonsmidler for jordbruk, oppdrett, hagearbeid osv.
Leveres med spiralslange med sprøtyehåndtak og påfyllingstrakt
Fyll på med valgt væske opp til ⅔ av tankens volum.
Fyll trykkluft på tanken slik at 6-8 bar oppnås.
Lufttrykk kan avleses på manometeret.
Trykksprøyten fungerer nå uten lufttilkobling.
Beholderens totalvolum 24 liter
Maks. påfylling 16 liter
Slangelengde 5 meter
Sonde lengde 0,65 meter
Maks. arbeidstrykk 8 bar
Maks. brukstemperatur +55 °C
Leveres lakkert i sort farge
MerknadMaks. brukstemperatur +55 °C
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Avfettingssprøyte for effektiv rengjøring og avfetting i verksteder, bilverksteder og industrielle miljøer.

Beholderkapasitet

24 l

Betingelser for strømningskapasitet

ved 6 bar

Strømningskapasitet

0 l/min

Maks. driftstemperatur

55 °C

Materiale

Stål, rustfritt

Høyde x bredde

890 x 330 mm

Slangelengde

5 m

Produktvekt (per element)

12,8 kg

Reservedeler for dette produktet:
Trykkssprøyte, andre

LUFTPÅFYLLINGSVENTIL AVFETT.KA 24L KG001

x 1 Ant.
Patronpistol, trykkluft, annet

MANOMETER AVFETTINGSSPRØYTE 24LIT

x 1 Ant.
Linjemaling, annet

STENGEKRAN TIL AVFETTINGSSPRØYTE 24LIT

x 1 Ant.
Høytrykkspyler Hjulsett avfettingsprøyte 24L KR2202

HJULSETT TIL AVFETTINGSSPR.24L KR2202

x 1 Ant.
Høytrykkspyler Hjulsett avfettingsprøyte 24L KR2202

PÅFYLLINGSLOKK AVFETTINGSSPR. 24L KR2203

x 1 Ant.
Høytrykkspyler Hjulsett avfettingsprøyte 24L KR2202

SPIRALSLANGE AVFETTINGSSPRØYTE KR2205

x 1 Ant.
Høytrykkspyler Hjulsett avfettingsprøyte 24L KR2202

NIVÅRØR AVFETTING / GIROLJE 24L KR2208

x 1 Ant.
Trykkssprøyte, andre

SPRØYTEDYSE TIL AVFETTINGSSPRØYTE 24LIT

x 1 Ant.
Trykkssprøyte, andre

PISTOL KOMPLETT F/AVFETTINGSSPRØYTE 24L

x 1 Ant.
Høytrykkspyler Hjulsett avfettingsprøyte 24L KR2202

SIKKERHETSVENTIL AVFETTINGSSPR.24L S408

x 1 Ant.
Spare parts working equipment, others

DYSE INOX FOR AVFETTINGSSPRØYTE 24802

x 1 Ant.
Special product, others

KG079 BEND FOR NIVÅ INDIKATOR

x 1 Ant.
Spilloljeoppsamler, reservedeler, annet

I047 DRYPP KOPP SÅPEKANNE / GIROLJEFYLLE

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger