Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avisoleringstang

Avisoleringstang
AVISOLERINGSTANG 0,75-10,0

Art.-nr. 071401 550
EAN 4050642363748

Priser vises for kunden etter pålogging
Avisoleringstang

Art.-nr. 071401 550
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
Enkel og effektiv avisolering av kabler og ledninger med isolasjon av plast eller gummi

Verktøystål av høy kvalitet


Lang levetid, nøyaktig kutting av overflater.



For enkle, multi og fine ledningsledere



/Fjær åpner tangen automatisk



Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak


Optimal kraftoverføring og god å jobbe med



Justeringsskruen kan låses med en serratert mutter



Overflate: helslipt og forkrommet



Ledd: slipeskive

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

160 mm

Maks. tråddiameter (Ø)

5 mm

Maks. trådtverrsnitt

10 mm²

Overflate

Forkrommet

Lengde i tommer

6 in

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger