Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avisoleringstang DIN ISO 5743

Avisoleringstang DIN ISO 5743
AVISOLERINGSTANG 2-KOMP. HÅNDTAK L.160MM

Art.-nr. 071501 577
EAN 4050382274892

Priser vises for kunden etter pålogging
Avisoleringstang DIN ISO 5743

Art.-nr. 071501 577
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
Integrert fjær åpner tangen automatisk



Verktøystål av høy kvalitet


Lang levetid og nøyaktig kutting av overflater.



Justeringsskrue: Riflet låsebolt



Overflate: Helt polert og forseglet med klarlakk



Rifler på håndtaket: Dobbelt PVC belegg



Ledd: Overlappskjøt

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Enkel og effektiv avisolering av kabler og ledninger

Lengde (L)

160 mm

Maks. tråddiameter (Ø)

5 mm

Maks. trådtverrsnitt

10 mm²

Overflate

Lakkert

Lengde i tommer

6-1/4 in

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger