Avlastningsmatte for sveisearbeidsplass INSU30
Sveisematte for å redusere arbeidsrelatert belastning
GULVMATTE-ARBPLASS-SVEIS-90X150CM
Art.-nr. 0957590261
EAN 4056807249773
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Avlastningsmatten bidrar til å forbedre ergonomien ved stående arbeidsstasjoner. Egenskapene til mattene bidrar til å beskytte ryggen og leddene.
Matten består av en skummet PVC-underside og et robust, brannhemmende topplag
- Flammebestandig øvre overflate, brannbeskyttelsesklasse CFL-S1
- Lag av matten er laminert
- Sklisikker overflate for god trekkraft
Design | Kutte |
Lengde x bredde x tykkelse | 900 x 1500 x 15 mm |
Farge | Svart |
Materiale | Polyvinylklorid — PVC |
Ergonomi (punktsystem) | 4 av 5 punkter |
Glimotstand (punktsystem) | 3 av 5 punkter |
Slitasjemotstand (poengsystem) | 5 av 5 punkter |
Min./maks. temperaturbestandighet | 0 til 60 °C |
Produktvekt (per element) | 9320,000 g |