Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Avloddingsledninger

Avloddingstråder
LODDELISSE 2,0MM WÜRTH

Art.-nr. 071594 25
EAN 4011231751568

Priser vises for kunden etter pålogging
Avloddingsledninger

Art.-nr. 071594 25

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 4 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Innsatt med flussmiddel

  • Svært absorberende

  • Lengde: 1,6 m
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

1,6 m

Produktvekt (per element)

10,000 g

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Loddetinn for elektronikk nr. 10

LODDETINN ELEKTRO NR.10 Ø0,7MM 250G

Ideell for kretskort
Loddetinn for elektronikk nr. 10

LODDETINN ELEKTRO NR.10 Ø1,5MM 250G

Ideell for kretskort
Loddetinn til elektronikk nr. 1

LODDETINN ELEKTRO NR.1 250G

Lav loddetemperatur på grunn av hurtigflytende loddetinn
Loddetinn nr. 2

LODDETINN METALL NR.2 2MM SPOLE 250G

Flussmiddel i henhold til DIN EN ISO 9454-1: 2121
Loddetinn for beslag nr. 3

SØLVLODD BERA 2MM 250G 3.

Loddevæske nr. 41

BERA LODDEVANN KONSENTRERT 1L. FLASKE

Sinkklorid-fri myk loddeflux i henhold til DIN EN 29454-1/2.1.2.A